PHOENIX CONTACT - Steckergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1025503
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung - sonstige
Breite - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626517629
Sonepar Artikelnummer
121321772
Hersteller Artikelnummer
1025503
Hersteller Typ
CP-F 2,5-4L-Z
Hersteller Artikel Nr.:
1025503
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
31.6 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


