PHOENIX CONTACT - Steckergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065798
Kabeldurchmesser - 8 .. 21 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626730400
Sonepar Artikelnummer
121322785
Hersteller Artikelnummer
1065798
Hersteller Typ
PRC FC-45/90-HSG 8-21
Hersteller Artikel Nr.:
1065798
Kabeldurchmesser:
8 .. 21 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.072 kg
Steckergehäuse, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 690 V AC, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, Steckverbindergehäuse ohne Kontakteinsatz. Passende Kontakteinsätze bitte entsprechend der Zubehörliste bestellen


