PHOENIX CONTACT - Steckergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1066560
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 2.5 mm²
Polzahl - 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5 .. 2.5 mm²
Breite - 18.45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626733555
Sonepar Artikelnummer
121322801
Hersteller Artikelnummer
1066560
Hersteller Typ
CP 4/3
Hersteller Artikel Nr.:
1066560
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 2.5 mm²
Polzahl:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 2.5 mm²
Breite:
18.45 mm
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


