PHOENIX CONTACT - Steckergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1066564
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 2.5 mm²
Polzahl - 8
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5 .. 2.5 mm²
Breite - 49.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626733593
Sonepar Artikelnummer
121322805
Hersteller Artikelnummer
1066564
Hersteller Typ
CP 4/8
Hersteller Artikel Nr.:
1066564
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 2.5 mm²
Polzahl:
8
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 2.5 mm²
Breite:
49.2 mm
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


