PHOENIX CONTACT - Steckergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061102
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²
Polzahl - 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5 mm²
Breite - 10.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626344744
Sonepar Artikelnummer
121361878
Hersteller Artikelnummer
3061102
Hersteller Typ
CP 2,5/2
Hersteller Artikel Nr.:
3061102
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm²
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm²
Breite:
10.3 mm
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


