PHOENIX CONTACT - Steckergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061104
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²
Polzahl - 4
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5 mm²
Breite - 20.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626344768
Sonepar Artikelnummer
121361880
Hersteller Artikelnummer
3061104
Hersteller Typ
CP 2,5/4
Hersteller Artikel Nr.:
3061104
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm²
Polzahl:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm²
Breite:
20.6 mm
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


