PHOENIX CONTACT - Steckergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061106
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²
Polzahl - 6
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5 mm²
Breite - 30.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626344782
Sonepar Artikelnummer
121361882
Hersteller Artikelnummer
3061106
Hersteller Typ
CP 2,5/6
Hersteller Artikel Nr.:
3061106
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm²
Polzahl:
6
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm²
Breite:
30.9 mm
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


