PHOENIX CONTACT - Steckergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061110
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²
Polzahl - 10
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5 mm²
Breite - 51.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626345321
Sonepar Artikelnummer
121361884
Hersteller Artikelnummer
3061110
Hersteller Typ
CP 2,5/10
Hersteller Artikel Nr.:
3061110
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm²
Polzahl:
10
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm²
Breite:
51.5 mm
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


