Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckerteil, Nennstrom: 12 A

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckerteil, Nennstrom: 12 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1792278

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918044756

Sonepar Artikelnummer

120135959

Hersteller Artikelnummer

1792278

Hersteller Typ

MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08

Hersteller Artikel Nr.:

1792278

Art der Verbindung:

sonstige

Polzahl:

5

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

sonstige

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 100 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: MVSTBR 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton