Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckerteil, Nennstrom: 12 A

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckerteil, Nennstrom: 12 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1788127

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 2.5 mm²

  • Bemessungsspannung - 320 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918043186

Sonepar Artikelnummer

120135967

Hersteller Artikelnummer

1788127

Hersteller Typ

UMSTBVK 2,5/ 3-G-5,08

Hersteller Artikel Nr.:

1788127

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 2.5 mm²

Bemessungsspannung:

320 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Farbe:

grün

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

16.74 mm

Höhe:

34.5 mm

Tiefe:

42.52 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: UMSTBVK 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton