Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckerteil, Nennstrom: 8 A

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckerteil, Nennstrom: 8 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1803633

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918045944

Sonepar Artikelnummer

120135958

Hersteller Artikelnummer

1803633

Hersteller Typ

MC 1,5/ 8-ST-3,81

Hersteller Artikel Nr.:

1803633

Art der Verbindung:

sonstige

Polzahl:

8

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

sonstige

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 100 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton