Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckerteil, Nennstrom: 8 A

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckerteil, Nennstrom: 8 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1858073

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Polzahl - 6

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918144319

Sonepar Artikelnummer

120135962

Hersteller Artikelnummer

1858073

Hersteller Typ

IMC 1,5/ 6-STGF-3,81

Hersteller Artikel Nr.:

1858073

Art der Verbindung:

sonstige

Polzahl:

6

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

sonstige

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 100 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: IMC 1,5/..-STGF, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton