PHOENIX CONTACT - Steckschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1641992
Gesamtlänge - 175 mm
Ausführung - sonstige
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918904630
Sonepar Artikelnummer
121342156
Hersteller Artikelnummer
1641992
Hersteller Typ
QSS 15
Hersteller Artikel Nr.:
1641992
Gesamtlänge:
175 mm
Ausführung:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.086 kg
Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 15 mm


