PHOENIX CONTACT - Steckschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1670206
Gesamtlänge - 155 mm
Ausführung - sonstige
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918146399
Sonepar Artikelnummer
121342608
Hersteller Artikelnummer
1670206
Hersteller Typ
QSS 22
Hersteller Artikel Nr.:
1670206
Gesamtlänge:
155 mm
Ausführung:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.095 kg
Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 22 mm


