PHOENIX CONTACT - Steckschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1670646
Gesamtlänge - 165 mm
Ausführung - sonstige
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918156329
Sonepar Artikelnummer
121342619
Hersteller Artikelnummer
1670646
Hersteller Typ
QSS 27
Hersteller Artikel Nr.:
1670646
Gesamtlänge:
165 mm
Ausführung:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.134 kg
Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 27 mm


