PHOENIX CONTACT - Steckschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1670895
Gesamtlänge - 155 mm
Ausführung - sonstige
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918157920
Sonepar Artikelnummer
121342624
Hersteller Artikelnummer
1670895
Hersteller Typ
QSS 19
Hersteller Artikel Nr.:
1670895
Gesamtlänge:
155 mm
Ausführung:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.091 kg
Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 19 mm


