PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1424657
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626375847
Sonepar Artikelnummer
120929592
Hersteller Artikelnummer
1424657
Hersteller Typ
SACC-M12MS-4PL M
Hersteller Artikel Nr.:
1424657
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
19 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 0.75 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


