PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014498
Kabeldurchmesser - 8 .. 21 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 6 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626494807
Sonepar Artikelnummer
121321444
Hersteller Artikelnummer
1014498
Hersteller Typ
PRC 3-FC-MS6 8-21
Hersteller Artikel Nr.:
1014498
Kabeldurchmesser:
8 .. 21 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.089 kg


