PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014530
Kabeldurchmesser - 8 .. 21 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 6 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626494524
Sonepar Artikelnummer
121321445
Hersteller Artikelnummer
1014530
Hersteller Typ
PRC 5-FC-MS6 8-21
Hersteller Artikel Nr.:
1014530
Kabeldurchmesser:
8 .. 21 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.100 kg


