Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1039561

  • Kabeldurchmesser - 9 .. 16 mm

  • Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626596273

Sonepar Artikelnummer

121322085

Hersteller Artikelnummer

1039561

Hersteller Typ

QPD P 4PE2,5 9-16 TL BK

Hersteller Artikel Nr.:

1039561

Kabeldurchmesser:

9 .. 16 mm

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

2.5 mm²

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.072 kg

Steckverbinder, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² .. 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm .. 16 mm