PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1039564
Kabeldurchmesser - 9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 6 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626597102
Sonepar Artikelnummer
121322087
Hersteller Artikelnummer
1039564
Hersteller Typ
QPD P 4PE6,0 9-14 TL BK
Hersteller Artikel Nr.:
1039564
Kabeldurchmesser:
9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


