PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1039565
Kabeldurchmesser - 12 .. 20 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 6 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626597119
Sonepar Artikelnummer
121322088
Hersteller Artikelnummer
1039565
Hersteller Typ
QPD P 4PE6,0 12-20 TL BK
Hersteller Artikel Nr.:
1039565
Kabeldurchmesser:
12 .. 20 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


