PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1055552
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Anzahl der Datenkontakte - 0
Bemessungsstrom In - 0.175 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626693149
Sonepar Artikelnummer
121322640
Hersteller Artikelnummer
1055552
Hersteller Typ
VS-GC-RJ456A-BUBU
Hersteller Artikel Nr.:
1055552
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
0.175 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Min. Anzahl der Steckzyklen:
750
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


