PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088665
Kabeldurchmesser - 6 .. 9 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626890821
Sonepar Artikelnummer
121323829
Hersteller Artikelnummer
1088665
Hersteller Typ
IPD P 3P2,5 F BK
Hersteller Artikel Nr.:
1088665
Kabeldurchmesser:
6 .. 9 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg


