PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088667
Kabeldurchmesser - 7 .. 11 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626890845
Sonepar Artikelnummer
121323831
Hersteller Artikelnummer
1088667
Hersteller Typ
IPD P 5P2,5 M BK
Hersteller Artikel Nr.:
1088667
Kabeldurchmesser:
7 .. 11 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


