PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1106303
Schutzart (IP), montiert - IP65
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151003494
Sonepar Artikelnummer
121324320
Hersteller Artikelnummer
1106303
Hersteller Typ
ES-FT-BPC-S 16-25 OG
Hersteller Artikel Nr.:
1106303
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.030 kg
Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: orange, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 16 mm², Aderquerschnitt max.: 25 mm², Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 120 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift


