PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1109606
Kabeldurchmesser - 5 .. 9.5 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151023669
Sonepar Artikelnummer
121324373
Hersteller Artikelnummer
1109606
Hersteller Typ
QPD P 2PE1,5 6-9 BK VPE250
Hersteller Artikel Nr.:
1109606
Kabeldurchmesser:
5 .. 9.5 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


