PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1155483
Schutzart (IP), montiert - IP65
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151155261
Sonepar Artikelnummer
121325269
Hersteller Artikelnummer
1155483
Hersteller Typ
ES-FT-BPC-B 35-70 OG
Hersteller Artikel Nr.:
1155483
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.049 kg
Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: orange, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 35 mm², Aderquerschnitt max.: 70 mm², Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 250 A, Anschlussart: Schraub-/Lötanschluss, Kontaktart: Stift


