Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1155592

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85359000

  • Gewicht - 0.049 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151156060

Sonepar Artikelnummer

121325270

Hersteller Artikelnummer

1155592

Hersteller Typ

ES-FT-BPC-B 35-70 BK

Hersteller Artikel Nr.:

1155592

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.049 kg

Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 35 mm², Aderquerschnitt max.: 70 mm², Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 250 A, Anschlussart: Schraub-/Lötanschluss, Kontaktart: Stift