PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1155594
Schutzart (IP), montiert - IP65
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.097 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151156848
Sonepar Artikelnummer
121325271
Hersteller Artikelnummer
1155594
Hersteller Typ
ES-BPC-C 50-70 OG
Hersteller Artikel Nr.:
1155594
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.097 kg
Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: orange, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 50 mm², Aderquerschnitt max.: 70 mm², Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 250 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 11,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm


