PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1155597
Länge - 118 mm
Höhe - 18.9 mm
Breite - 41 mm
Verschmutzungsgrad - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151157500
Sonepar Artikelnummer
121325273
Hersteller Artikelnummer
1155597
Hersteller Typ
ES-BBC-5-1 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1155597
Länge:
118 mm
Höhe:
18.9 mm
Breite:
41 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.056 kg
Steckverbinder, Artikelfamilie: BBC, Bauform: Steckverbinder, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraftanschluss


