PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1176276
Schutzart (IP), montiert - IP65
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151207625
Sonepar Artikelnummer
121325559
Hersteller Artikelnummer
1176276
Hersteller Typ
ES-BPC-C 35 OG
Hersteller Artikel Nr.:
1176276
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.090 kg
Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: orange, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 35 mm², Aderquerschnitt max.: 35 mm², Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 160 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 9,7 mm, Kabeldurchmesser max.: 12,3 mm


