PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1298070
Schutzart (IP), montiert - IP65
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.167 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151535551
Sonepar Artikelnummer
121327792
Hersteller Artikelnummer
1298070
Hersteller Typ
ES-BPC-C 95-120 OG
Hersteller Artikel Nr.:
1298070
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.167 kg
Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: orange, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 95 mm², Aderquerschnitt max.: 120 mm², Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 350 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 14,1 mm, Kabeldurchmesser max.: 22,5 mm


