PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1308639
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151559878
Sonepar Artikelnummer
121327959
Hersteller Artikelnummer
1308639
Hersteller Typ
PRC 20/4-C1-FC-MS2,5 6-14
Hersteller Artikel Nr.:
1308639
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.058 kg
Steckverbinder, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Polzahl: 4, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm², Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand, Anwendungsbereich: AC


