PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410388
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 6 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356929615
Sonepar Artikelnummer
121331538
Hersteller Artikelnummer
1410388
Hersteller Typ
QPD P 4PE6,0 9-14 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1410388
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg
Steckverbinder, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 2,5 mm² .. 6 mm², 690 V, 40 A, PA, schwarz


