PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414703
Kabeldurchmesser - 5 .. 7 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626031651
Sonepar Artikelnummer
121332793
Hersteller Artikelnummer
1414703
Hersteller Typ
QPD P 3PE1,5 4-9 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414703
Kabeldurchmesser:
5 .. 7 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.039 kg


