PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414704
Kabeldurchmesser - 10 .. 13 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626031668
Sonepar Artikelnummer
121332794
Hersteller Artikelnummer
1414704
Hersteller Typ
QPD P 3PE1,5 8-13 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414704
Kabeldurchmesser:
10 .. 13 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg


