PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414705
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626031675
Sonepar Artikelnummer
121332795
Hersteller Artikelnummer
1414705
Hersteller Typ
QPD P 2PE1,5 4-9 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414705
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.037 kg
Steckverbinder, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² .. 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kodierung: Kodierprofil, Leitungsaußendurchmesser: 5 mm .. 7 mm und 7 mm .. 9,5 mm


