PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414706
Kabeldurchmesser - 10 .. 13 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626031682
Sonepar Artikelnummer
121332796
Hersteller Artikelnummer
1414706
Hersteller Typ
QPD P 2PE1,5 8-13 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414706
Kabeldurchmesser:
10 .. 13 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg


