PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1419423
Kabeldurchmesser - 9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626173023
Sonepar Artikelnummer
121333937
Hersteller Artikelnummer
1419423
Hersteller Typ
QPD P 5X1,5 9-14 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1419423
Kabeldurchmesser:
9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg


