PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1419505
Kabeldurchmesser - 5 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626173115
Sonepar Artikelnummer
121333946
Hersteller Artikelnummer
1419505
Hersteller Typ
QPD P 5X1,5 5-10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1419505
Kabeldurchmesser:
5 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg


