PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423987
Kabeldurchmesser - 6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626366043
Sonepar Artikelnummer
121334545
Hersteller Artikelnummer
1423987
Hersteller Typ
QPD P3PE2,5 6-10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1423987
Kabeldurchmesser:
6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg


