PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423988
Kabeldurchmesser - 9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626366050
Sonepar Artikelnummer
121334546
Hersteller Artikelnummer
1423988
Hersteller Typ
QPD P3PE2,5 9-14 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1423988
Kabeldurchmesser:
9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg


