Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1436505

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Schutzleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356435413

Sonepar Artikelnummer

121335672

Hersteller Artikelnummer

1436505

Hersteller Typ

SACC-M12-SET/2,5-3,5

Hersteller Artikel Nr.:

1436505

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Datenkontakte:

0

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.003 kg

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör, Druckschraube und Dichtung Pg7, für ungeschirmte M12-Steckverbinder, Kabeldurchmesser 2,5 mm - 3,5 mm