PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1446029
Schutzart (IP), montiert - IP67
Länge - 93.3 mm
Höhe - 26.1 mm
Breite - 70.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356639392
Sonepar Artikelnummer
121336103
Hersteller Artikelnummer
1446029
Hersteller Typ
HC-M-11-P-SC-F WTN
Hersteller Artikel Nr.:
1446029
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Länge:
93.3 mm
Höhe:
26.1 mm
Breite:
70.3 mm
Bemessungsspannung:
8000 V
Verschmutzungsgrad:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.268 kg


