Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1490382

  • Kabeldurchmesser - 7 .. 13 mm

  • Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151936839

Sonepar Artikelnummer

121337030

Hersteller Artikelnummer

1490382

Hersteller Typ

QPD STAS 3PE1,5 BK

Hersteller Artikel Nr.:

1490382

Kabeldurchmesser:

7 .. 13 mm

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

1.5 mm²

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.042 kg

Steckverbinder, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 0,5 mm² .. 1,5 mm², 400 V, 16 A AC, schwarz, mit einer QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 7 mm .. 13 mm, Steckverbinder für den Motoranschluss von Raffstoren, Jalousien, Rollläden und Markisen