PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1490384
Kabeldurchmesser - 7 .. 13 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151936938
Sonepar Artikelnummer
121337031
Hersteller Artikelnummer
1490384
Hersteller Typ
QPD STAS 3PE1,5 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1490384
Kabeldurchmesser:
7 .. 13 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.043 kg


