PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1500253
Kontaktausführung - ohne
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 14
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918587918
Sonepar Artikelnummer
121337118
Hersteller Artikelnummer
1500253
Hersteller Typ
SACC-M16FR-14CON-M
Hersteller Artikel Nr.:
1500253
Kontaktausführung:
ohne
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
14
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-30 .. 95 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
1
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.069 kg


