PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1533034
Polzahl - 1
Mit Schirmanschluss - Nein
Anzahl der Steuerkontakte - 1
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923002470
Sonepar Artikelnummer
121337976
Hersteller Artikelnummer
1533034
Hersteller Typ
PV-FI-X1F/M-S 4-6 PU1
Hersteller Artikel Nr.:
1533034
Polzahl:
1
Mit Schirmanschluss:
Nein
Anzahl der Steuerkontakte:
1
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.022 kg


