PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1622077
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 6 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.157 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626041124
Sonepar Artikelnummer
121341292
Hersteller Artikelnummer
1622077
Hersteller Typ
PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET K02
Hersteller Artikel Nr.:
1622077
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.157 kg
Steckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, Die technischen Daten der Einzelprodukte können den entsprechenden Datenblättern entnommen werden.


